自己融着ブチルゴムテープ No.15

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 57077153 品番 J7100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。

用途
電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.5 基材ブチルゴム 種類自己融着 質量(g)100 伸度(%)550 引張強度(N/10mm)15.5 セパレータなし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テープを約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻きつけてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06589003
2025-01-29
用途:
ホースのエア漏れ部の補修
サービス業

● 洗濯機の風呂水利用システムのホースのエアー漏れ部の補修に使用
エアー漏れは完全に止まり今まで通り 残り湯を吸うようになった。

対象商品:
06589003
2023-10-12
用途:
防犯カメラ

二度目の購入です。しっかりと融着し、表面のベタつきもありません。あとはどのくらいの耐久力があるかです。バイクにも使用しています

対象商品:
06589003
2023-08-06
用途:
バイクのハーネス

バイクのハーネスに簡易防水のために使用しました。完全な防水は無理ですが、不具合は起きていませんので2回目の購入です。

対象商品:
06589003
2023-02-10
用途:
滑り止め
サービス業

滑り止めとして機械の取手に巻きました。
粘着剤なしでしっかりと接着できるのでとても便利です。
剥がすときも簡単かつ綺麗に剥がせます。

対象商品:
06589003
2022-10-01
用途:
現場作業

水密性も良く、しっかり密着してよい感じです。今の所剥離やトラブルはありません

対象商品:
06589003
2022-06-21
用途:
電気ケーブルの保護用として使用
その他業種

二度目の購入です。テンションを掛けて巻くことでしっかりと融着し、表面のベタつきもありません。応用範囲も広く重宝しています。

対象商品:
06589003
2020-12-13
用途:
設備管理で補修作業
電気・ガス・熱供給・水道業

広範囲の作業で使える必須機材です。配管亀裂等の応急処置でも使っています。

対象商品:
06589003
2020-08-03
用途:
少量使用に便利
オフ・スピリット 様

普段はかなり大きな商品を使っていますがほんの少し足らない時に
購入させてもらっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする