多用途施工用布テープ KZ-31

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57077205 品番 J2120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。

用途
立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.29 基材スフモス+PE 粘着剤ゴム系 粘着力31.4N/10mm 質量(g)435 主な用途多用途 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06589125
2021-08-09
用途:
木材の中期的、保持

対候性がありのり残りが少ないとの説明だった思いますが、普通の布テープとの優位性は感じませんでした。

対象商品:
06589125
2020-09-20
用途:
屋外で使用
その他業種

屋外で長期に使用すると、紫外線で劣化してしまうが、比較的長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする