J0850 透明 両面テープ No.539R ニトムズ 57077223

透明 両面テープ No.539R

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(36巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(36巻)注文コード57077223品番J0850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。

用途
基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。
断熱フィルムや透明フィルムの接着に。
ショーウィンドウの装飾に。
デザイン用途の接着に。
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材ポリプロピレンフィルム質量(g)215粘着力(N/10mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応適合用途透明主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: ポスター掲示

イベントポスターの掲示に役立っています。
きっとりくっついて、
撤去の際は糊残りなしです。

対象商品 : 03335543
2023-10-19
用途: 素材を仮固定する際使用。
製造業

粘着なくなった際、貼替た時ちぎれることなくはがすことが出来る。
はがしの際のイライラが軽減しました。

対象商品 : 03335525
2021-03-08
用途: 後でキレイに剥がす必要がある場合の接着に使用

窓ガラスやステンレスなどに貼り、後で綺麗に剥がせる両面テープを探していてこれを見つけ、もう20年以上使い続けています。但し、窓ガラスに貼りっぱなしはNG!1年くらいで取り替えましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 03335534
2021-02-01
用途: 間仕切りのカーテンに、塩ビの断熱裏カーテン貼り付け。
不動産業

幅といい、取り回しもちょうどいいです。貼ってすぐなら張り直しもできるので助かります。はがした後べたべたしないところもお気に入りです。

1が参考にしています
対象商品 : 06732171
2020-06-28
用途: 自作ステッカーの接着用
製造業

自作ステッカーにラミをして剥がれ防止に絵柄よりも大きめにカットするので、この透明の
両面テープを使えば、はみ出した透明のラミ部分が張った時に目立たないので、ずっと使い
続けています。テープ自体の接着力は強く雨風にも影響ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 03335534
2018-08-11
用途: 窓ガラスの防寒対策
農・林・水産業

冬になると、窓ガラスに霜が付くのでアクリル板を貼付けて防寒、まだ寒さのシーズン迎えてませんが、剥がせる両面テープなので脱着可能かな?と思い使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 03335552
2018-07-05
用途: 機械加工用の 製品セット
製造業

糊残りも少ないし 強度的にも満足ですが 夏、冬では
少し強度が変わります。

対象商品 : 03335534
2018-06-29
用途: 電気設備の銘板作成に使用
個人のお客様

2mm厚のアクリルにフィルム張りスプレーを吹き付け、透明両面テープを張り、ネームランドで作成した銘板を貼り付けて、空気抜きをしてアクリル付きの銘板を作ります。透明度もありきれいで、屋内なら10年以上たっても変わらない状態です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする