アルミテープ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20巻) 注文コード 57077239 品番 J3150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

屋外での使用にも最適。
すぐれた耐水、耐候性。

用途
流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
シルバー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力18.7N/20mm、23.3N/25mm 使用温度範囲(℃)-10〜80 光沢なし 質量(g)330 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐候性
化学物質安全性参考資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03335184
2023-06-29
用途:
台所で妻が使用している
その他業種

品物で大変にたすかって いました、この次も買いたいと思います。

対象商品:
03335184
2021-09-14
用途:
家電製品部品固定
サービス業

通常厚さ.05mmを使用していますが、試しに購入してみましたが、0.1mmは思ったより柔らかく貼付が楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
08222864
2021-04-09
用途:
竹光の張り替え用
サービス業

竹光(たけみつ/撮影用の刀身が木製の刀)の銀紙の剥げたのの張り替えに使ってます、刀身に反りが有るので幅広いのが有るのは助かりますが、艶消しでは無くメタリック表面のも作っていただけると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
03335184
2020-10-02
用途:
ダクトの隙間埋め
その他業種

換気扇交換のさいにダクトの隙間を埋めるために購入。モノタロウブランドの方が圧倒的に安いですが、モノタロウさんのは厚み0.2mmで、このニトムズのは厚み0.1mmと薄手なので若干、扱いやすいかな。ただし薄いぶん引っ張ると千切れやすい感じです。

対象商品:
03335193
2020-03-17
用途:
ピカピカすぎずつや消しすぎず程よい光具合
製造業

厚み、光具合が程よく、リピートオーダーなります。
が、再発注の際、品物に型番が書いて無く、
芯の裏側のニトムスと少し残ったテープの表面状態と幅のみを頼りに検索
しかしニトムスのアルミテープの品ぞろえのバリエーションの幅広いこと広いこと…!
テープの芯だけで持ってきてコレ買ってーとか言われたら無理だった…
検索大変でしたのでコレに限らすニトムステープを購入したらすぐ
テープの芯の裏面に「品番J3140」を書いておくことを
つ よ く オ ス ス メ し ま す !!

3人が参考にしています
対象商品:
03335193
2020-06-13
用途:
水漏れ防水に
卸売・小売業

地震で風呂場のタイルがひび割れして防水のためにこのテープを使用。
今のところ防水が役立っているようです。

対象商品:
03335184
2020-08-27
用途:
厨房のシンクに使用

手頃な値段で購入でき 使い勝手もよくとても満足です。

対象商品:
03335184
2019-12-07
用途:
AP板を取付た後、張り合わせの段差をなくすために貼る
サービス業

あまり厚いとシートを貼るのに貼も段差が出てしまうので、ちょうどいい具合の厚さでうまくいきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする