アルミテープブラックつやなし

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57077284 品番 J3270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力14.5N/25mm 光沢なし 用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g)165 タイプつやなしタイプ 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm)14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
いろいろな作業に
株式会社ART CRAFT 様

暫く前に購入させていただき、現在使用していますが、すぐに色がはげてしまうのでは....と、思いましたが結構耐久性があるようでなかなか使えますので、リピートがありです。

対象商品:
09206154
2023-04-25
用途:
光らせたくないところのテーピング
株式会社ART CRAFT 様

アルミテープを張りたいが光らせたくない場所に使用。 結構耐久性もあるようで満足です。

対象商品:
09206154
2022-07-06
用途:
耐久性が必要な外装に
株式会社ART CRAFT 様

以前にも同「白色」を購入しましたが、それがとても具合良く、今回黒タイプが必要になり、「黒色」を購入しました。「白色」タイプと同様の性能と思いますので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09206154
2022-02-01
用途:
アルミチューン
建設業・工事業

近所の大型スーパーではなかなか無くはしごして見つけたら高かったのでとても安く設定してあるモノタロウで購入いたしました。黒のアルミテープは目立たずとても良い商品です、またニトムズは特に粘着力が高いと思います。

対象商品:
09206154
2021-04-22
用途:
アルミテープチューン
サービス業

アルミテープチューン用に購入しました。
つや消しの黒ですので、車両やバイクの黒い部分に貼り付けると、いかにもアルミテープ貼ってます感がないので、オススメです。
効果の程はハッキリしませんが、私はいろんなところに貼ってます。

対象商品:
09206154
2020-10-08
用途:
配管の保護テープとして
農・林・水産業

屋外の防寒補強するときの、狭い部分等で便利で使用している。また、木材の腐食防止にも活用しています。

対象商品:
09206154
2019-09-26
用途:
雨戸周辺のメンテナンス時
建設業・工事業

雨戸周辺の防水に使用しました。2年以上前に施工し充分に防水性能を発揮し耐えています。非常に強力なようで充分に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09206154
2019-05-30
用途:
レース用タイヤのウエイト養生
その他業種

レース用タイヤASSYのバランスウエイトを養生するために購入。ほかの銀色むき出しの商品と比較して、黒のホイールに馴染むマッドブラック仕上げのためホイールの外観を損ねることなく、ウエイト脱落による後続車への飛び石ならぬ飛びウエイトを防止してくれるため、安心してレースに臨めます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1人が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする