曜日別特売
J0220 カーペット用両面テープS ニトムズ 57077589

 

J0220 カーペット用両面テープS ニトムズ 57077589
J0220 カーペット用両面テープS ニトムズ 57077589

カーペット用両面テープS

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)30
内容量1ケース(30巻)注文コード57077589品番J0220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。

用途
ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。
ホワイトテープ幅(mm)30テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4基材粘着力8.1N/25mm、3.24N/10mm主な用途床材固定用仕様切断にはカッターが必要質量(g)300厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37051463
2024-05-04
用途: カーペットのずれを防止
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の自重で敷き詰めて問題はなかったが、要所に貼ることでずれを抑えることができた

対象商品 : 37051506
2022-05-16
用途: タイルカーペットの固定に使用
建設業・工事業

タイルカーペットの固定に使用しました。
床下収納の縁部分のタイルカーペットが浮いてしまうので
テープを貼ったところ、うまく固定できました。
あとは、ベトベトにならないことを祈っています。

対象商品 : 37051506
2017-02-19
用途: タイルカーペット施工

剥がした時の糊残りが少し気になりますが、問題のない範囲で満足できます。

対象商品 : 37051481
2023-04-20
用途: カーペットの固定
建設業・工事業

粘着力がまあまあ強めで、下地の種類にこだわらず何にでも付きそう。

対象商品 : 37051506
2021-12-03
用途: ビニール貼り
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 37051463
2016-06-06
用途: カーペット固定用
株式会社東京堂卸売・小売業

厚手で、しっかりと粘着する。ずれることもなく、良好です。

2022-09-15
用途: パンチカーペット板床に接着用に
神田インテリアライフ

最悪でした。床面には付きますがぱんちカーペットには全然接着できません。粘着が少ないので二度とパンチカーペットには使いません。説明にはジュータン用と書いてあるのに。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 37051481
2016-06-07
用途: ベランダの人工芝の貼り替えに使用
ムサシ・フィールド・サポート株式会社

良かったですが、幅広のを注文すればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする