ハンディカット透明両面テープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100巻) 注文コード 57077634 品番 J1230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。

クリア テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.08 基材ポリエチレン 質量(g)75 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.95 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途透明 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37051716
2018-07-13
用途:
加工部品の仮止め
製造業

テープ幅の種類が色々あり用途に応じて使用してます。

2013-03-21
用途:
透明プラ板同士の接着

透明プラ板同士をきれいに接着したくて購入しましたが、貼ったあとが結構目立って汚いので使えませんでした。
接着力はしっかりしていたので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする