催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40巻) 注文コード 57077704 品番 J0260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.41 基材 粘着力12.8(1面)/22.8(2面)N/20mm、(1面)6.4、(2面)11.4N/10mm 主な用途床材固定用 用途カーペット・マットの固定。 質量(g)330 厚さ厚手 粘着タイプ強粘着 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539166
2021-05-24
用途:
催事の床養生
サービス業

1日程度の催事ならもっと安価なテープでも問題ないと思います。しかしながら、はがした後の糊残りもなく品質的にはとても良い商品です。

対象商品:
39539166
2014-10-27
用途:
コーナークッションゴムの固定

膝当たり保護用のクッション固定に使用。今まではすぐに剥がれていたけど今度は丈夫そう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする