気密防水アルミクロステープ(片面粘着)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57077835 品番 G0031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。

用途
断熱材のつなぎ目の封止として。
サッシ周りの防水シールに。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力30N/25mm、12N/10mm 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切断にはカッターが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39541695
2016-09-29
用途:
勝手口ドアサッシの雨水の封印に使用
運輸・通信業

粘着力があり、ハサミで切れるので作業性に富んでおり、手ではちぎれないので耐久性と防水性があり作業が楽でした。

対象商品:
39541695
2016-05-18
用途:
浴室ダクト用換気扇とダクトの接続
その他業種

粘着力があり、アルミクロスということで強度もあり、非常に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする