J3305 ペイント防水アルミテープ ニトムズ 57077957 J3305 ペイント防水アルミテープ ニトムズ 57077957

ペイント防水アルミテープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 57077957 品番 J3305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.5 基材軟質アルミ箔(表面特殊コーティング) 粘着剤ゴム系 用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に 材質はくり紙/紙 質量(g)345 タイプブチルタイプ 長さ(m)5 厚さ×幅W(mm)0.5×75 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:628

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50288018
2023-12-03
用途:
室内用電気ボックスの補修用として使用中

外の電源ボックスが錆びてしまい、穴が開くと悪いので貼り付けてその上からペンキを塗って一時的に死ぬことにした。しばらくの間は電源ボックスもこれで買えなくて良いようなので、水漏れの心配がなくなったので一安心。物価高の折、今電源ボックスを変える。予算がちょっとなので大助かりかといって錆びるのは怖いので、これを使って応急処置をしておいたので大満足です

対象商品:
50288018
2020-07-07
用途:
錆穴を防ぐ為鉄骨に貼り付け

錆穴を防ぐ為鉄骨に貼り付けました。
普通のアルミテープより厚みがあり良いです。
今の様な梅雨の日に貼り付けを行うと粘着力は弱いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする