曜日別特売
J3300 光沢アルミテープロングE ニトムズ 57077993

光沢アルミテープロングE

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
テープ長さ(m)25
内容量1ケース(50巻)注文コード57077993品番J3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。

用途
流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.08基材アルミ箔粘着剤アクリルエマルジョン系粘着力21.0N/25mm基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58103315
2024-07-03
用途: アルミ板の固定時
その他業種

アルミ板を壁に固定した時に水が入らないようにこのアルミテープを使いましたが、目立たずにしっかり防水できました。すばらしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする