光沢アルミテープロングE

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20巻) 注文コード 57078009 品番 J3301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。

用途
流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.08 基材アルミ箔 粘着剤アクリルエマルジョン系 粘着力21.0N/25mm 基材厚さ(mm)0.05 主な用途隙間用 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)21.0 特性耐水性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103315
2024-07-03
用途:
アルミ板の固定時
その他業種

アルミ板を壁に固定した時に水が入らないようにこのアルミテープを使いましたが、目立たずにしっかり防水できました。すばらしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする