超強力両面テープ プラスチック用 厚手 (箱)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36巻) 注文コード 57078158 品番 J1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.75 基材ポリエチレンフォーム 粘着剤アクリル系 粘着力20.0N/20mm、10N/10mm 主な用途プラスチック用 用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に 質量(g)140 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925462
2022-06-17
用途:
PP材の貼付け
製造業

リピートして購入してます。
長期間、強力で安定した性能があります。
事前に貼付け面の脱脂等を入念に行えば更に安定します。

1人が参考にしています
対象商品:
60925462
2020-12-07
用途:
掲示物。事務所の修繕時等。
京西交通株式会社 様 (運輸・通信業)

接着が強力の為、普通の両面テープだと剥がれてしまうような場所でも強力に貼り付ける事が出来ました。値段は高めでしたが、優れものでした。ただ、熱に弱いのか、夏場温度がかなり
上がるような場所だと、吸着力が弱まるのか、剥がれてしまうような事もありました。貼り付ける相手側の材質にもよりますが。

対象商品:
60925462
2016-07-12
用途:
工作

ちょっとした工作だったのですが、かなり大きい制作物になり接着がしっかり出来る物を選びました。これを選んで正解!。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする