識別用カラーアルミテープ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57078176 品番 J3770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。

用途
配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
JISZ 9102 水関係
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.1 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力20N/25mm 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。
※はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68148876
2022-10-17
用途:
目印として様々な場所への貼り付け
製造業

メタリックレッドのような色を想像していましたが、さほど光沢のない普通の赤色でした。
アルミテープとしては普通のものと変わりない質感です。
剥離紙なしの厚みも0.1mm程度で至って普通です。

3人が参考にしています
対象商品:
68148833
2022-10-17
用途:
携行ポリ缶などの識別用に使用
建設業・工事業

携行缶・ポリ缶の用途識別用に使用しています。
ビニール製のテープではすぐ剥がれてしまうため、カラーのアルミテープは強靱です。
巻の長さがもう少し長ければとは思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68148858
2021-09-21
用途:
車体の穴に
その他業種

車体のネジやステーなどを外した穴に貼っています。今までは普通の銀色のアルミテープの上にボディカラーのカッティングシートを重ね貼りしていましたがその手間が省けました。

1人が参考にしています
対象商品:
68148833
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

系統を識別するのに色分けが必要で購入しました。
発色もよく見栄えが良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2人が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする