一般用両面テープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(72巻) テープ幅(mm)25 注文コード57078298 品番J0414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。

用途
紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.10 基材不織布 主な用途一般用 材質不織布 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.10×25×20 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81958808
2025-11-03
用途:
自作の食品表示シールを貼る時に
サービス業

使いやすい太さなので、助かります。長く使って行きたいです。

対象商品:
81958844
2023-04-28
用途:
薄い紙をシールとして使うために貼って使います

幅が10cmというのは他に見当たりませんでした。
紙に貼って使うということで、できるだけ臭いが無いことを望んでましたが、思っていた以上に臭いが無く、とても満足しています。

対象商品:
81958756
2020-07-14
用途:
普段使い

よく着くし何よりコストパフォマンスが最高に良いです。

対象商品:
81958765
2020-04-19
用途:
手作りのマスク作り
教育・研究機関

粘着力も使い勝手も良いです。
価格も比較的安いので、ありがたいです。

対象商品:
81958756
2018-09-14
用途:
工作に
その他業種

主に工作に使います。
価格も安く、重宝しているのですが、
ひとつだけ不満が。
剥離紙が真っ白なので、素材が白いと剥がし忘れが発生する事があります。
剥離紙にメーカー名やロゴなどの印刷があれば、もっと良いです。

対象商品:
81958756
2018-10-10
用途:
オイル交換

ダイモテープの糊が弱くこの商品、両面で着けましたが、この商品も粘着力、弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする