光沢アルミテープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 57078438 品番 J3250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 基材軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力23.3N/25mm 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05) 1巻長さ(m)10 引張強度(N/25mm)108.7 粘着力(N/25mm)23.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88922924
2018-01-31
用途:
ハンドメイド作品の一部に・・・
サービス業

物事態は申し分無し!ただ、輸送時にか、凹みが・・・。アルミシールなので、後がくっきり着いてました。そこ以外は満足!

対象商品:
88922924
2017-05-25
用途:
アルミテープチューニング

安価で助かりました。導電性を明記していただけると有難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする