建材ボード・パネル仮止め用両面テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5巻×8パック) 注文コード 57078456 品番 G0220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。
粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。
初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。

用途
各種建材ボードの固定に!
石膏ボード
珪酸カルシウムボード
キッチンパネル
合板など
ホワイト テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.2 基材特殊ポリオレフィン 粘着力26N/20mm、13N/10mm 主な用途仮止め用 質量(g)434 質量(g/パック)434 粘着タイプ強力 適合用途低VOC、粗面 主なワーク大面材、パーツ
注意
※垂直に荷重のかかる用途には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36058547
2022-06-20
用途:
電子パネル配線用
製造業

仮止め用だけど、接着力が強いがはがす際に綺麗にはがれてくれる。
近くのホームセンターにて購入していたが、同じ物なのに格安。
送料無料の場合は、買いに行く手間もかからず大変助かる

1人が参考にしています
対象商品:
89629994
2021-09-30
用途:
屋外の掲示板に印刷物を貼る時
建設業・工事業

粘着力が強くて、しっかり止まる。
現場で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36058547
2015-09-10
用途:
キッチンパネルの仮留め

よく付くので良いです、もっと長巻で単価が安ければもっと良いです

対象商品:
36058547
2016-05-23
用途:
キッチンパネル張りに

特に問題なく作業ができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする