ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
多用途厚手両面テープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
57078517
品番
J0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.5N/20mm
主な用途
多用途
幅(mm)
25
質量(g)
270
長さ(m)
15
厚さ
厚手
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ