ハイパージョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 57078569 品番 J1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。

用途
自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.8 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 特性耐久性、耐熱性、柔軟性 質量(g)160 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする