- パーツキャビネット スチール製 浅型 モノタロウ 57078736 - パーツキャビネット スチール製 浅型 モノタロウ 57078736 - パーツキャビネット スチール製 浅型 モノタロウ 57078736 - パーツキャビネット スチール製 浅型 モノタロウ 57078736

パーツキャビネット スチール製 浅型

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57078736 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。

間口(mm)356 奥行(mm)237 高さ(mm)415 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(大)90×218×70、(小)90×218×55 色(本体)グレー 材質(本体)スチール 材質(引出し)PS樹脂 引出し数3列×6段 付属品仕切り板(小15枚、大3枚) 用途パーツや小物類の保管に。 グレー 容量(L)引出し1個につき約1 仕切板18 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)356×237×415
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※仕切り板の色が変更になる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属の仕切り板のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07
質問:
カラーはグレーのみでしょうか。
回答:
グレーのみになります。
2024-02-07
質問:
壁付け可能でしょうか。
回答:
不可です。
2024-02-07

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする