信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の 外装パーツ
日野用ガセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
溶接固定用
注文コード
57078867
品番
13050HK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
根太用のガセットになります
材質
鉄
形状
コ型
色
黒(カチオン付)
用途
トラック床下及びシャーシと縦根太を締結する為の金具
仕様
溶接固定用