ステンレス車体扉止め金具 縦型 3点セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 バー全長(mm)115 注文コード57078937 品番680ST115+680STUC+680STB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はバー全長など3種類から選べます 他の種類を見る

本体・受け・押えの3点セットの商品になります。

用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用 仕様T型(タテ型) 材質ステンレスSUS304 表面処理#400研磨相当 バー全長(mm)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57078937
2025-03-07
用途:
トラックボディーの扉に使用
BEST CAR MAINTENANCE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステンレスでサビず、なおシンプルで良い商品だど思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする