信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の 外装パーツ
ステンレス車体扉止め金具 横型 3点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
バー全長(mm)
167
注文コード
57078946
品番
680ST167+680STUY+680STB0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
バー全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途
トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
仕様
T型(ヨコ型)
材質
ステンレスSUS304
表面処理
#400研磨相当
バー全長(mm)
167