信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - ドア留めパーツ
ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
1連リング式(ヨコ型)
注文コード
57078964
品番
680ST1R+680STBF+680STUY
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体・受け・押えの3点セットの商品になります
材質
ステンレスSUS304
表面処理
#400研磨相当
バー全長(mm)
125
用途
トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
仕様
1連リング式(ヨコ型)