680ST3R+680STBF+680STUY ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) 信和自動車工業 57078989

 

680ST3R+680STBF+680STUY ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) 信和自動車工業 57078989
680ST3R+680STBF+680STUY ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) 信和自動車工業 57078989
680ST3R+680STBF+680STUY ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) 信和自動車工業 57078989
680ST3R+680STBF+680STUY ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型) 信和自動車工業 57078989

ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組仕様3連リング式(ヨコ型)注文コード57078989品番680ST3R+680STBF+680STUY
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体・受け・押えの3点セットの商品になります

用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当バー全長(mm)187仕様3連リング式(ヨコ型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする