378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077

 

378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077
378GOBKLL ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079077

ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1双注文コード57079077品番378GOBKLL
参考基準価格(税別)¥4,792販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。
瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。
ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。
ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。
より使用目的の可能性を広げました。
ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。

用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし材質【手首】ヤギ表革サイズL入数(双)1機能耐切創材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)材質(甲)ヤギ表革材質(掌側)ヤギ表革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする