ヤギ革ケブラー裏地付き耐切創作業用手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57079086 品番 378GOBKLXL
参考基準価格(税別)¥4,792 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。
瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。
ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。
ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。
より使用目的の可能性を広げました。
ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。

用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革 サイズXL 入数(双)1 機能耐切創 材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R) 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする