ヤギ革シンサレート裏地付き防寒作業用手袋

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57079095 品番 378GOBTLS
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。
浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。
キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。
こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。
甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。

サイズS 材質(掌側)ヤギ表革 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質(甲)ヤギ表革 材質【手首】ヤギ表革 機能防寒 入数(双)1 用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57079113
2025-01-09
用途:
オートバイ運転

鹿皮は柔らかく暖かい。滑らないので運転もしやすい。

対象商品:
57079104
2024-03-18
用途:
除雪時に使用
農・林・水産業

皮の質感がいいし、暖かい、濡れるとやはり浸みる。ぬらさぬよう注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする