378GOBDTKL ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079156 378GOBDTKL ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079156 378GOBDTKL ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079156 378GOBDTKL ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋 superior glove(スーペリア) 57079156

ヤギ革シンサレート裏地付きニットリスト防寒作業用手袋

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57079156 品番378GOBDTKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,343
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。
表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。
着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。
甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。

用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト サイズL 入数(双)1 機能防寒、防水、防油、防汚 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革 材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57079147
2023-05-24
用途:
デカすぎ、ゴツすぎ
金融・保険業

デカすぎ、ゴツすぎ、しかも、あまりあったかくない。失敗です。

対象商品:
57079138
2022-12-31
用途:
冬の軽作業と犬の散歩時
運輸・通信業

まずは装着して見てきつく感じました。自分の手は小さいほうで指も短いのですが普通に市販されている作業手袋では指先が大きく余りますがこちらの手袋は多少余るかな見たいな。
其れよりも何よりもキツくて中のアンコのせいだと思うのですがとても細かい作業には向いて居ないと思います。
良かったらバイクに乗る時もと思っていましたが・・とてもクラッチ操作が出来そうもないのでバイクは諦めました。
-30度・・どこから出てきたのか・・こちら現在氷点下10度位まで下がるのですが犬の散歩で使ってみましたら10分くらいで指先が冷たくなりました・・これ‐30度って?
室内か外でも短時間の作業なら良いかもしれませんけれど・・・長時間は無理だと思います。
後細かい作業にも不向きかと

2人が参考にしています
2022-12-18
用途:
厳寒の朝のバイク通勤用
医療・福祉・介護関連業

手は大きい方(服はLサイズ)ですが、使えてます。防寒力はあります。雨でも撥水性がありました。革なので耐久性もありそう。

対象商品:
57079156
2022-12-06
用途:
雪かき
シーサービス 様

手が入らないと使えないので Lサイズ注文しましたが、入り口がとても狭く入りませんでした。見た目はとてもでかいです。Lなので指も長そうですが 入り口で入りませんでした。参考までに!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする