KGC1T18T アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079253 KGC1T18T アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079253 KGC1T18T アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079253 KGC1T18T アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079253 KGC1T18T アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079253

アラミド溶接耐熱アームプロテクター 1双

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57079253 品番 KGC1T18T
参考基準価格(税別)¥4,107 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アラミドを配合した複合フィラメント繊維糸を使用したニット素材で、難燃性(炎事故消化性)、非溶解性です。・独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。・すぐれた耐切創機能は、ANSI耐切創レベル4。・耐熱性能は315℃(U度火傷を負うまでの時間は3.25秒)

用途溶接・その他耐切創、耐熱を要する作業 仕様親指通し穴付き、上腕滑り止めバンド サイズL 素材アラミド繊維ニット 特性耐熱、耐切創

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57079253
2026-02-25
用途:
吹きガラス
その他業種

今まではガラスの成形に夢中になりすぎて、思わず熱くなった吹き竿を触ったりして火傷しそうになってましたがプロテクターが手のひらまであるので安心です。
炉の近くでも熱さを防げるので、助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする