KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287 KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287 KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287 KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287 KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287 KP1T18 耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア) 57079287

耐熱耐切創アームプロテクター 1双

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57079287 品番KP1T18
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。
独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。
天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。
耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.
耐熱性能260℃(U度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。

用途耐切創、耐熱を要する作業 仕様上腕滑り止めバンド サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、耐切創、耐熱
注意
※溶接スパッタ、火花、炎をともなう用途では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする