SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC12
注文コード
57079906
品番
VQ120-6L-M3
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC12
ねじの種類
M
管接続口径
M3
切換方式
ノーマルオープン
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付ランプ・サージ電圧保護回路付
使用流体
空気