林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
カラーおしぼりタオル10枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57080235
品番
WB419343
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
イエロー
長さ(cm)
34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
45
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。