林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
日本製 200匁 フェイスタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57080269
品番
FC070903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
日本製で200匁のシンプルカラータオル。まとめ買いもできます。
用途
普段の生活に。銭湯、お風呂などの温浴施設やレジャー施設などに。
色
イエロー
質量(g)
約62/枚
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
62
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。