サラサナノ 0.38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57080479 品番 JJX72-BL-N
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。
筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。

質量(g)12.8 インク色 替芯JF-0.38芯 ボール径(Φmm)0.38 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする