サラサグランド0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57080610 品番 P-JJH57-VGB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。
ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。

グリーンブラック 質量(g)19.3 インク色グリーンブラック 径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6 替芯JF-0.3芯 ボール径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 色(軸)グリーンブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする