サラサグランド0.5

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57080637 品番 P-JJ57-VDB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。
ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。

ダークブルー 質量(g)19.3 インク色ブルーブラック 径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6 替芯JF-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 色(軸)ダークブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
筆記作業
その他業種

サラサグランド0.3がさらさら書けたので0.5は同じように書けるのか知りたく購入しました。
ジェルボールペンでビンテージカラーインクを採用しています。
水性顔料のインクで耐水性に優れているようです。
ノックも静かで適度な重さがあり、グリップは縦に溝があります。
クリップには返しがあり、そちらを押して挟むことが出来ます。
実際の筆記については、さらさら書けるのですが径が太くなった分、文字が太くなりました。
細かい字には向きません。
メモなど速記には向いているのでしょう。
私には0.3がベストでした。
0.3は若干引きずる感触がありますが、0.5はありませんね。

2026-01-29
用途:
筆記作業
その他業種

0.3を所有しているので、0.5はどんなものか確認したくて購入しました。
0.3は油性と感じない程スラッと書けます。
0.5はスラッと書けますが、文字が0.3の2倍くらい太くなります。
通常の油性の0.5がジェルインクの0.3とほぼ同じ太さの文字になりますね。
細かい文字を小さく書くには0.5は向きません。
メモする程度ならば0.5で使えるかなと思いました。
本体がしっかりしているので、他の製品の芯bLenやSurari、Filareなどの芯に替えることも出来ます。

2026-01-11
用途:
筆記作業
その他業種

サクサグランド0.3を所有していて、0.5がどんな感じか確認するため購入しました。
私の好みではなかったので、0.3の方が合うようです。
0.5なのでインクが出過ぎる感じです。
書くのはスルッと書けます。
0.3はちょっと引きずる感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする