【数量限定売切り商品】レディススクラブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57080644 品番TXM410-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

フェミニンなラウンドネックのスクラブ。大きく開く背中のファスナーで着脱もスムーズ。ラチネダブルクロスを使用。ストレスない着心地です。

ピンク サイズ3L 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 機能制菌、制電、吸汗速乾、ストレッチ、防透、軽量 生地ラチネダブルクロス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57080626
2022-07-16
用途:
鍼灸院
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高!

161cm,普段Lサイズ着用してるので、今回もLサイズで注文してみました。
デザイン、フィット感、生地、縫製ともに問題ないです。Triumphのタグもかわいいです。
難点を1つあげるなら背中側の中央にチャックがあるので、体がかたかったり、肩が痛い人などは着脱しにくいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする