サラサクリップ3C 0.4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57080750 品番 J3JS5-R
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。

質量(g)13.2 替芯JK-0.4芯 ボール径(Φmm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする