曜日別特売
J3JS5-MIBL サラサクリップ3C 0.4 ゼブラ 57080759

サラサクリップ3C 0.4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)ミストブルー
内容量1本注文コード57080759品番J3JS5-MIBL
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

独自に開発した「サイドスプリング機構」を搭載し、従来品に比べて8%スリム化、7%軽量化を実現しました。軸が太くなってしまうジェルインクならではの課題を解決し、日常使いしやすい軸の太さと適正なインク量を両立した3色ジェルボールペンです。

ミントブルー質量(g)13.2替芯JK-0.4芯ボール径(Φmm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(軸)ミストブルー寸法(軸径Φ×全長)(mm)12.4×146.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする