ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
JF-0.38芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57080829
品番
RJF38-R
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
適合
サラサナノ0.38
全長(mm)
111.1
色
赤
最大径(Φmm)
6.1
インク色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応