ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
バイオチューブ JF-0.5芯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57080856
品番
P-BIO-RJF5-R
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
適合
バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5
全長(mm)
111.1
色
赤
最大径(Φmm)
6.1
インク色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応