ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
SNC-0.5芯 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57080890
品番
RSNC5-G
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
適合
ブレン2+S0.5、ブレン3C0.5、ブレン4+S0.5
全長(mm)
89.9
最大径(Φmm)
3
インク色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応