SNC-0.7芯 緑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57080899 品番RSNC7-G
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
適合ブレン2+S0.7、ブレン3C0.7、ブレン4+S0.7 全長(mm)89.9 最大径(Φmm)3 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする