MA117-BK ノックペンシル M-1700 ゼブラ 57080908

ノックペンシル M-1700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)ブラック
内容量1本注文コード57080908品番MA117-BK
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

出す・書く・消すが片手でスマートに完結するシャープペン。
鉛筆のようなやわらかな六角軸でグリップ部品がなくシームレスな形なので持つ位置を選びません。
振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載で持ち替えずに素早く芯を出せます。
キャップが要らない繰り出し式消しゴムでキャップを失くす心配がありません。

ブラック質量(g)10.3芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応色(軸)ブラック寸法(軸径Φ×全長)(mm)9.7×145.5替え消しゴムN(3個入り)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする