バイオチューブ搭載サラクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57080987 品番BI-JJ15-SC
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。
ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙43%使用の紙製です。

仕様プラスチックの再利用:0.7 サンライズコーラル 質量(g)10.9 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0 替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入) ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)サンライズコーラル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする