ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサ0.7 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57080996
品番
JJB3-BK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
濃くにじまずサラサラなめらかなノック式
質量(g)
9.7
インク色
黒
径(Φ)×全長(mm)
最大径Φ11.2×141.0
替芯
JF-0.7芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応