ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
デルガード+2C ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57081005
品番
P-B2SA85-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
強い力をかけても芯が折れないシャープペンと、ボールペン2色を1本で使えるようにした多機能シャープペン。
質量(g)
18.6
芯径(mm)
0.5
径(Φ)×全長(mm)
最大径13.1×154.3
替芯
EK-0.7芯
ボール径(Φmm)
0.7
インク
黒・赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
ホワイト
替え消しゴム
J(5個入)
繰り返し・詰め替え
対応