uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム シングル0.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57081215
品番
SXNLS05.52
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
色
インクセージ
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(軸)
セージ
繰り返し・詰め替え
対応