※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-3-2 Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク 57081335 MC-3-2 Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク 57081335

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)3(T) ねじPT1/4 注文コード57081335 品番MC-3-2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合管外径・ねじなど82種類から選べます 他の種類を見る

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

ねじPT1/4 適合管外径(Φmm)3(T) 最高使用圧力(MPa)21 用途適用ステンレス管規格。 仕様- 材質SUS316 形状ハーフユニオン 全長(mm)35 質量(g)- 寸法H(mm)28 六角対辺(mm)- 寸法A(mm)35 寸法F(mm)14 寸法D(mm)15 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)16 使用圧力- 使用流体ガス・蒸気・油・水等 寸法G(mm)12 測定液温度(℃)- 流体温度(℃)- 適合流体-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

ガス関連の機器には欠かすことが出来ません。漏れも見受けられませんし、通常使用であれば全く問題がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
57081624
2021-08-27
用途:
配管
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

問題なく使用できて良いです。他者の製品と遜色なく使用できます。

対象商品:
37102685
2019-11-24
用途:
高耐圧ホース接続
サービス業

慎重に商品発注進めた結果、今回はスムーズに所望商品を選択できました。装着時の作業も慎重に進めた結果、完璧にしかも短時間で完成し満足です。

対象商品:
37102685
2020-09-30
用途:
装置の部品交換
有限会社エフオーピーエンジニアリング 様 (その他業種)

現状部品と同じ物を散り付けたので選択の余地は無かった。悪くはないが、良い訳でもない。

対象商品:
37102825
2017-07-07
用途:
燃料の配管用コネクターとして使用
学校法人久留米工業大学 様 (教育・研究機関)

燃料の配管用コネクターとして使用として使用しています。取り付けも簡単で漏れもなく使用できており重宝しております。

対象商品:
37102861
2019-08-04
用途:
ステンレスパイプの接続用

使い方も簡単でしっかりと接続できて漏れもありません。何度も購入しています。

対象商品:
37102843
2018-12-20
用途:
配管へのセンサ取付
株式会社ヒーバックシステム 様 (建設業・工事業)

仕様に虚偽があります。φ8mm仕様のはずが、ナット側は8mm、ねじ込み側はφ3しか通りません。つまり使用できない商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする